🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Electronic overload relay, 32...115 A - 3RB30461XW1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 32...115 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621011974

Réf. Sonepar

00080101197

Réf. Fournisseur

3RB30461XW1

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

32...115 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

CLASS 10

type de raccordement du circuit principal:

transformateur de mesure de courant traversant

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

124 mm

Relais de surcharge 32...115 A électronique pour protection des moteurs Taille S3, CLASSE 10E Installation séparée circuit principal : Transformateur à primaire traversant Circuit auxiliaire : à visser Réarmement automatique/manuel

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry