Siemens Industry - Electronicmodule for 3NA COM fuse size 2 - 3NX8201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Non
appareil de mesure de la puissance effective - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0,1S
varmètre - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869574257
Réf. Sonepar
00080056137
Réf. Fournisseur
3NX8201
Marque
Siemens Industry
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Non
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0,1S
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Non
compteur d'impulsions:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
0,1S
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
400...400 V
écran:
optionnel
écran déporté:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
59.5 mm
hauteur:
30.1 mm
profondeur:
71.3 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


