🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - ELEMENT DE COM. 16 A, - 3SE39820L

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ELEMENT DE COM. 16 A,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec verrouillage - Non

  • fonction de commutation encliquetable - Non

  • avec isolation de protection - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209445536

Réf. Sonepar

00080944553

Réf. Fournisseur

3SE39820L

Marque

Siemens Industry

avec verrouillage:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

avec isolation de protection:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

accessoires : élément de contact 16 A, 1NO+1NF, remplacement pour interrupteur à pédale 3SE2902-0A.20 et 3SE2932-0A.20

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry