Siemens Industry - ELEMENT DE COM. 6 A, - 3SE39820K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec verrouillage - Non
fonction de commutation encliquetable - Non
avec isolation de protection - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209518254
Réf. Sonepar
00080951825
Réf. Fournisseur
3SE39820K
Marque
Siemens Industry
avec verrouillage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
avec isolation de protection:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


