En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ELEMENT RONFLEUR, AC/DC115V - 8WD42400FA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 50 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209375215

Réf. Sonepar

00080937521

Réf. Fournisseur

8WD42400FA

Marque

Siemens Industry

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

50 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

volume:

85 dB

Ronfleur, tonalité continue ou intermittente réglable, 85 dB, 115 V CA/CC, diamètre 50 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry