Siemens Industry - ELT. LUMINEUX PERMANENT, - 8WD42001AE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - lumière continue
couleur - incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...230 V
tension de fonctionnement CC - 12...230 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209375338
Réf. Sonepar
00080937533
Réf. Fournisseur
8WD42001AE
Marque
Siemens Industry
fonction:
lumière continue
couleur:
incolore
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...230 V
tension de fonctionnement CC:
12...230 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
50 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...230 V
source lumineuse:
lampe à incandescence/LED
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre


