Siemens Industry - ELT. LUMINEUX PERMANENT, - 8WD42001AD

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...230 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209375345

Réf. Sonepar

00080937534

Réf. Fournisseur

8WD42001AD

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...230 V

tension de fonctionnement CC:

12...230 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...230 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

élément lumineux à allumage fixe, jaune, AC/DC 12-230 V, 50 mm de diamètre, socle BA15d sans élément lumineux

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry