En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Energy Cable 2 core, au mètre - 6XV18128A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Energy Cable 2 core, au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 6 A

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404389

Réf. Sonepar

00080940438

Réf. Fournisseur

6XV18128A

Marque

Siemens Industry

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

6 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...-20 °C

tension nominale (Un):

600...600 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7.4 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Energy Cable, 2 conducteurs 5 câbles de puissance, âme tordonnée, 2 x 0,75 mm2, chenillable unité de livraison max. 2000m quantité minimale de commande 20 m au mètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry