🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - ENERGY CABLE 24V - HTG:61882010628

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ENERGY CABLE 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080056420

Réf. Fournisseur

HTG:61882010628

Marque

Siemens Industry

câble d'alimentation pour 24 V extrémité de câble ouverte -> prise coudée 7/8" 5 x 2,5 mm² longueur 3 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry