En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Energy Cable 5 core, au metre - 6XV18308AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Energy Cable 5 core, au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - -99999 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169403832

Réf. Sonepar

00080940383

Réf. Fournisseur

6XV18308AH10

Marque

Siemens Industry

longueur:

-99999 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

5

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

extrémité de ligne libre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...-40 °C

tension nominale (Un):

600...600 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

10.5 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Energy Cable, câble d'énergie à 5 câbles de puissance, âme tordonnée, 5 x 1,5 mm2, chenillable unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry