Siemens Industry - Energy monitoring package POC3000 - 7KN13100MC000AB8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Energy monitoring package POC3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - rack

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour INTERBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • protocole pris en charge pour SUCONET - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON

EAN

4047624636747

Réf. Sonepar

00080463674

Réf. Fournisseur

7KN13100MC000AB8

Marque

Siemens Industry

type de construction du boîtier:

rack

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

kit de démarrage pour surveillance de l'énergie Powercenter 3000 comprenant 1x SENTRON Powercenter 3000, 3x SENTRON PAC2200 (transformateur de courant), 1x LOGO!Power