Siemens Industry - ENJOLIVEUR OSSATURE H1975/L600/IP31 - 8PQ21976BA11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ENJOLIVEUR OSSATURE H1975/L600/IP31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1975 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948164150

Réf. Sonepar

00080816415

Réf. Fournisseur

8PQ21976BA11

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1975 mm

profondeur:

25 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

revêtement de châssis IP30, L : 600 mm