Siemens Industry - ET 200pro, CM IM PN M12 7/8" S - 6ES71944AK000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Non
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
avec alimentation intégrée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623407867
Réf. Sonepar
00080340919
Réf. Fournisseur
6ES71944AK000AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
1
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
type de tension d'entrée:
DC
courant d'entrée max. CC:
8 A
tension de sortie CC:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. CC:
8 A
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
51 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


