Siemens Industry - ET 200pro, CM IO 4 x M12 - 6ES71944CA000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 4
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515072218
Réf. Sonepar
00080507221
Réf. Fournisseur
6ES71944CA000AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
4
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie CC:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
courant de sortie max. CC:
8 A
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
39 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


