En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200PRO DEP-MOT. DIR. ELECTR. < 2 A - 3RK13045KS702AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200PRO DEP-MOT. DIR. ELECTR. < 2 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • classe de déclenchement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209680463

Réf. Sonepar

00080968046

Réf. Fournisseur

3RK13045KS702AA0

Marque

Siemens Industry

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.9 kW

classe de déclenchement:

autre

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...28.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.15...2 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par fiche plate

avec transformateur:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour ASI:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

160 mm

ET 200pro EDSE/DSSE HF démarreur direct électronique (démarreur progressif) à commutation protection totale du moteur comprenant : protection électronique contre les surcharges + thermistance 3ph. 400 V/0,9 kW 0,15 A...2,00 A sans contact d

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry