En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200PRO DSE HF - 3RK13045KS402AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209646735

Réf. Sonepar

00080964673

Réf. Fournisseur

3RK13045KS402AA3

Marque

Siemens Industry

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.9 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...28.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.15...2 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par fiche plate

avec transformateur:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour ASI:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

150 mm

ET 200pro DSE HF Démarreur direct High Feature Commutation mécanique Protection électronique contre les surcharges AC-3, 0,9 kW / 400 V 0,15 A...2,00 A Contact de freinage 400 V CA 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry