Siemens Industry - ET 200pro, PM-E 24V CC - 6ES71484CA000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro, PM-E 24V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 10 A

  • capacité de redondance - Non

  • tension de sortie CC - 20.4...28.8 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515072645

Réf. Sonepar

00080507264

Réf. Fournisseur

6ES71484CA000AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

10 A

capacité de redondance:

Non

tension de sortie CC:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

35 mm

SIMATIC DP, Power Module pour modules électroniques ET 200 PRO PM-E, 24V CC, module de bus incl. module de connexion PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 à commander séparément

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry