Siemens Industry - ET 200pro, porte-mod. compacte, L:2000mm - 6ES71944GD200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro, porte-mod. compacte, L:2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 231 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515074052

Réf. Sonepar

00080507405

Réf. Fournisseur

6ES71944GD200AA0

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

2000 mm

hauteur:

231 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

4 mm

SIMATIC DP, support de module compact version large pour modules IO et départs-moteurs ET 200 pro, au mètre pour auto-configuration longueur 2 000mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry