Siemens Industry - ET 200pro, porte-module Compact, L:500mm - 6ES71944GC700AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro, porte-module Compact, L:500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 130.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515074328

Réf. Sonepar

00080507432

Réf. Fournisseur

6ES71944GC700AA0

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

500 mm

hauteur:

130.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

182 mm

épaisseur de matériau:

4 mm

SIMATIC DP, support de module version compacte pour modules IO ET 200 PRO, longueur 500mm, nouveau gabarit de perçage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry