Siemens Industry - ET 200pro,porte-module large, L: 1000 mm - 6ES71944GB600AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 1000 mm
hauteur - 279.5 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515074304
Réf. Sonepar
00080507430
Réf. Fournisseur
6ES71944GB600AA0
Marque
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
1000 mm
hauteur:
279.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
182 mm
épaisseur de matériau:
4 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


