Siemens Industry - ET 200SP, BaseUnit BU-SEND - 6ES71936BN000NE0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Non
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
avec alimentation intégrée - Non
composants système - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047623404552
Réf. Sonepar
00080340455
Réf. Fournisseur
6ES71936BN000NE0
Marque
Siemens Industry
nombre de postes d'enfichage:
1
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
20 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
35 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


