En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200SP, démarreur inverseur 4,0-12A HF - 3RK13080BE000CP0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe de déclenchement - autre

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 4.78 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621031545

Réf. Sonepar

00080103273

Réf. Fournisseur

3RK13080BE000CP0

Marque

Siemens Industry

classe de déclenchement:

autre

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

4.78 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

12 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

4...12 A

avec transformateur:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

6

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour ASI:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

150 mm

Démarreur-inverseur High Feature; avec ventilateur (3RW4928-8VB00); à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 5,5kW / 400 V ; Plage de réglage 4,0 .. 12A; PROFIenergy; option : Module 3DI/LC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry