Siemens Industry - ET 200SP, RQ COni 3x120VDC.230VAC/5A ST - 6ES71326HC700BU0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200SP, RQ COni 3x120VDC.230VAC/5A ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 3

  • type de sortie numérique - relais

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623411246

Réf. Sonepar

00080055479

Réf. Fournisseur

6ES71326HC700BU0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

3

type de sortie numérique:

relais

type de tension d’alimentation:

DC

sorties numériques configurables:

Oui

tension admissible à la sortie:

20.4...264 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

20 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, module de relais, RQ COni 3x120VCC..230VCA/5A ST, 3 contacts inverseurs, avec contacts sans séparation galvanique, colisage : 1 pièce, convient pour BU de type U0, code de couleur CC20, sortie de la valeur de remplacement,

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry