🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - ET200M, MOD. DE BUS P. ALIM. ET IM 153 - 6ES71957HA000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET200M, MOD. DE BUS P. ALIM. ET IM 153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • nombre de postes d'enfichage - 2

  • avec modules enfichables, E/S numérique - Non

  • avec modules enfichables, E/S analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515060192

Réf. Sonepar

00080506019

Réf. Fournisseur

6ES71957HA000XA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

nombre de postes d'enfichage:

2

avec modules enfichables, E/S numérique:

Non

avec modules enfichables, E/S analogique:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'entrée:

DC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

6 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

composants système:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Non

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Non

avec modules enfichables, modules centraux:

Oui

avec modules enfichables, autres:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

97 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

30 mm

SIMATIC DP, module de bus pour ET200M pour montage d'une alimentation et d'un IM153 pour la fonction de débrochage et d'enfichage en mode de fonctionnement Run incluant couvercle de module de bus

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry