Siemens Industry - ET200PRO, 16ST, INTERFACE PNEUMAT. CPV14 - 6ES71484EB000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
nombre de vannes connectables - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515074397
Réf. Sonepar
00080507439
Réf. Fournisseur
6ES71484EB000AA0
Marque
Siemens Industry
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
16
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de vannes connectables:
16
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
débit nominal:
800 l/min
délai de commutation de la vanne de 0 à 1:
24 ms
délai de commutation de la vanne de 0 à 1:
30 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
composants système:
Oui
indice de protection (IP):
IP65/IP67
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
120 mm
hauteur:
152 mm
profondeur:
47 mm
pression de service:
3000...8000 hPa
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


