Siemens Industry - ET200PRO, PM-O 2x24V CC - 6ES71484CA600AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V
type de tension d'entrée - DC
courant de sortie max. CC - 10 A
capacité de redondance - Non
tension de sortie CC - 20.4...28.8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515075493
Réf. Sonepar
00080507549
Réf. Fournisseur
6ES71484CA600AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'entrée CC:
20.4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie max. CC:
10 A
capacité de redondance:
Non
tension de sortie CC:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
35 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


