Siemens Industry - ET200PRO, PORTE-MODULE ETROIT, L: 1000MM - 6ES71944GA600AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET200PRO, PORTE-MODULE ETROIT, L: 1000MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 178.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515074335

Réf. Sonepar

00080507433

Réf. Fournisseur

6ES71944GA600AA0

Marque

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

1000 mm

hauteur:

178.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

182 mm

épaisseur de matériau:

4 mm

SIMATIC DP, support de module version étroite pour modules IO ET 200 PRO, longueur 1 000mm, nouveau gabarit de perçage

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry