Siemens Industry - ETIQUETTE 9,5 X 18,5MM/HAND 0 AUTO - 3SB29012BE

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ETIQUETTE 9,5 X 18,5MM/HAND 0 AUTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 18.5 mm

  • hauteur - 9.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209113916

Réf. Sonepar

00080911391

Réf. Fournisseur

3SB29012BE

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

autre

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

18.5 mm

hauteur:

9.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Man. ou auto

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry