Siemens Industry - ETIQUETTE ARRET URGENCE, JAUNE - 3SU19000BC310AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - sans
couleur - autre
forme - rond
largeur - -99999 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209954144
Réf. Sonepar
00080046757
Réf. Fournisseur
3SU19000BC310AA0
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
sans
couleur:
autre
forme:
rond
largeur:
-99999 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
75 mm
Étiquettes sous collerette ronde, pour boutons-poussoirs coup de poing d'ARRÊT D'URGENCE jaune, autocollante, Diamètre extérieur 75 mm, Diamètre intérieur 23 mm, sans inscription



