En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ETIQUETTE ARRET URGENCE, JAUNE - 3SU19000BC310NB0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - arrêt d'urgence

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - jaune

  • forme - rond

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209954243

Réf. Sonepar

00080046771

Réf. Fournisseur

3SU19000BC310NB0

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

arrêt d'urgence

impression symboles ISO:

sans

couleur:

jaune

forme:

rond

hauteur:

3 mm

diamètre externe:

75 mm

Étiquettes sous collerette ronde, pour boutons-poussoirs coup de poing d'arrêt d'urgence jaune, autocollante, Diamètre extérieur 75 mm, Diamètre intérieur 23 mm, avec inscription: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, EMERGENZA, EMERGENCIA en 4 langues

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry