Siemens Industry - ETIQUETTE INTERIEURE POUR 3SB2 - 3SB29014AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
impression symboles ISO - autre
couleur - autre
forme - rond
largeur - 16 mm
hauteur - -99999 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209130203
Réf. Sonepar
00080913020
Réf. Fournisseur
3SB29014AG
Marque
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
autre
forme:
rond
largeur:
16 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
11 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


