En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 RESET - 3SB29012EM

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 RESET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signification de l'impression - réinitialiser

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 18.5 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209189126

Réf. Sonepar

00080918912

Réf. Fournisseur

3SB29012EM

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

réinitialiser

impression symboles ISO:

autre

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

18.5 mm

hauteur:

9.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Reset

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry