Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 VOR - 3SB29012AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
impression symboles ISO - autre
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 18.5 mm
hauteur - 9.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209260245
Réf. Sonepar
00080926024
Réf. Fournisseur
3SB29012AF
Marque
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


