Siemens Industry - ETRIER DE MAIN./D'EXTR. P. REL. EMBR. D - LZS:PT17021

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ETRIER DE MAIN./D'EXTR. P. REL. EMBR. D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209674882

Réf. Sonepar

00080967488

Réf. Fournisseur

LZS:PT17021

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

37.8 mm

profondeur:

54.2 mm

étrier de maintien/d'éjection pour relais embrochables de la gamme PT et bornes à vis PT, et socle de bornes externes PT logique avec séparation logique