Siemens Industry - ETRIER DE MAIN./D'EXTR. P. REL. EMBR. D - LZS:PT17024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209675063
Réf. Sonepar
00080967506
Réf. Fournisseur
LZS:PT17024
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
24 mm
profondeur:
55 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


