Non retournable

Siemens Industry - Flex Module, 2 2,5 GbE avec PoE RJ-45, control board M.2 3060 B Key avec câble - 6ES76482CH681AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Flex Module, 2 2,5 GbE avec PoE RJ-45, control board M.2 3060 B Key avec câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515770367

Réf. Sonepar

00080149687

Réf. Fournisseur

6ES76482CH681AB0

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

CHINE

Flex Module, 2 2,5 GbE avec PoE RJ-45, control board M.2 3060 B Key avec câble et carte E/S, support de 10M/100M/1000M/2,5 Gbps sortie alimentation PoE : jusqu'à 2 x 15,4 W à 48 V DC ou 1 x 30 W à 48 V DC prend en charge IEEE 802.3 af/at c

Les Atouts de l'article:

Flex Module, 2 2,5 GbE avec PoE RJ-45, control board M.2 3060 B Key avec cble et carte E/S, support de 10M/100M/1000M/2,5 Gbps sortie alimentation PoE : jusqu' 2 x 15,4 W 48 V DC ou 1 x 30 W 48 V DC prend en charge IEEE 802.3 af/at connecteur d'entre DC 2 broches 9 V36 V (nominal 12 V24 V) large plage d'alimentation DC pour appareils externes dont la consommation lectrique suprieure la puissance d'entre et de sortie spcifies dispose d'une protection contre les surintensits et les surtensions

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry