Non retournable

Siemens Industry - Flex Module, 24 canaux, variante isolée de DIO, control board M.2 3060 B Key , a - 6ES76482CG183AL0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Flex Module, 24 canaux, variante isolée de DIO, control board M.2 3060 B Key , a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515770411

Réf. Sonepar

00080149684

Réf. Fournisseur

6ES76482CG183AL0

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

CHINE

Flex Module, 24 canaux, variante isolée de DIO, control board M.2 3060 B Key , avec bloc de jonction 24 broches , 8 in/16 out, tension nominale : 24 V DC à 4 mA continue admissible 30 V DC isolation max. (champ vers logique) 500 V AC pendan

Les Atouts de l'article:

Flex Module, 24 canaux, variante isole de DIO, control board M.2 3060 B Key , avec bloc de jonction 24 broches , 8 in/16 out, tension nominale : 24 V DC 4 mA continue admissible 30 V DC isolation max. (champ vers logique) 500 V AC pendant 1 minute 2500 V DC signal logique 1 (min.) : 15 V DC 2,5 mA ; signal logique 0 (max.) : 0 -5 V 1 mA ; surtension 35 V DC pendant 0,5 s courant de sortie de DO (8 can. 0,5 A 8 can. 0,1 A) voir la dfinition du connecteur broches DQa 0-1-2-3:0,5 A sortie DQa 4-5-6-7:0,1 A sortie DQb 0-1-2-3:PWM 0,5 A sortie DQb 4-5-6-7:PWM 0,1 A sortie

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry