🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Flexible Cable 62,5/125 au metre - 6XV18206AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404044

Réf. Sonepar

00080940428

Réf. Fournisseur

6XV18206AH10

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

12.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

150 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble fibre optique flexible (62,5/125), câble chenillable, dédoublable, sans connecteur, au mètre, longueur max. 2 000m quantité minimale de commande : 20m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry