En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO FRNC Cable (50/125/OM4) au metre - 6XV18732E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO FRNC Cable (50/125/OM4) au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855334

Réf. Sonepar

00080051796

Réf. Fournisseur

6XV18732E

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

105 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

câble GP FO FRNC (50/ 125/OM4), câble sans halogène, dédoublable, pour pose fixe, longueur max. 1000 m quantité minimale de commande 20 m au mètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry