En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Ground Cable 50/125 100 m, 4xBFOC - 6XV18733GT10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Ground Cable 50/125 100 m, 4xBFOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - simplex

  • longueur - 100 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169850728

Réf. Sonepar

00080985075

Réf. Fournisseur

6XV18733GT10

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

type de câble:

simplex

longueur:

100 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

autre

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble FO enterré (50/125) connectorisé 2x2 connecteurs BFOC, repère de retrait, longueur 100m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry