Siemens Industry - FO Indoor Cable 62,5/125 5 m, 4xBFOC - 6XV18207BH50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 62,5/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - ST
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169401166
Réf. Sonepar
00080940132
Réf. Fournisseur
6XV18207BH50
Marque
Siemens Industry
type de fibre:
multimode 62,5/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
couleur de gaine:
orange
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


