🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Indoor Cable 62,5/125 75 m, 4xBFOC - 6XV18207BN75

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Indoor Cable 62,5/125 75 m, 4xBFOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 75 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169401227

Réf. Sonepar

00080940144

Réf. Fournisseur

6XV18207BN75

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

75 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur de gaine:

orange

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble Indoor Fiber Optic (62,5/125), sans halogène, câble pour passage intensif et retardateur de flamme, FO en verre d'intérieur connectorisé avec 4 connecteurs BFOC, longueur 75m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry