🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Indoor Cable 62,5/125 au metre - 6XV18207AH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Indoor Cable 62,5/125 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169404051

Réf. Sonepar

00080940437

Réf. Fournisseur

6XV18207AH10

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

orange

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

1e+006 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

50 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

30 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble Indoor Fiber Optic (62,5/125), sans halogène, pour passage intensif, retardateur de flamme, FO d'intérieur en verre, au mètre unité de livraison max. 2000m quantité minimale de commande 20 m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry