En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Robust Cable 50/125 150 m - 6XV18735RT15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Robust Cable 50/125 150 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 150 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855549

Réf. Sonepar

00080037018

Réf. Fournisseur

6XV18735RT15

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

150 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur de gaine:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

autre

câble FO robuste GP 50/125, connectorisé avec 2x con- duplex intégral longueur 150m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry