En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Standard Cable 50/125 2 m, 4xBFOC - 6XV18733AH20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Standard Cable 50/125 2 m, 4xBFOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169850469

Réf. Sonepar

00080985049

Réf. Fournisseur

6XV18733AH20

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

finition APC:

Non

couleur de gaine:

vert

douille de protection contre le ployage:

autre

ignifugé:

selon EN 50265-2-1

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble standard FO 50/125, connectorisé avec 2x2 connecteurs BFOC, longueur 2,0m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry