🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Standard Cable 50/125 5 m, LC-Plug - 6XV18735AH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Standard Cable 50/125 5 m, LC-Plug

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856683

Réf. Sonepar

00080100400

Réf. Fournisseur

6XV18735AH50

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur de gaine:

vert

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble FO standard GP connectorisé avec 2x connecteurs duplex intégral LC, longueur 5,0m .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry