En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Standard Cable 50/125 au metre - 6XV18732A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Standard Cable 50/125 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PVC

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169403764

Réf. Sonepar

00080940554

Réf. Fournisseur

6XV18732A

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

7.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

65 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

40 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble FO standard GP (50/125), câble standard dédoublable, homologation UL, longueur max. 1000 m quantité minimale de commande 20 m au mètre

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry