En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Standard Cable 62,5/125 15 m, 4xBFOC - 6XV18205BN15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Standard Cable 62,5/125 15 m, 4xBFOC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169400886

Réf. Sonepar

00080940092

Réf. Fournisseur

6XV18205BN15

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur de gaine:

noir

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble fibre optique (62,5/125), câble standard, dédoublable, préconnectorisé avec 4 connecteurs BFOC, longueur 15m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry