🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Trailing Cable 50/125 au metre - 6XV18732C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Trailing Cable 50/125 au metre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169403771

Réf. Sonepar

00080940556

Réf. Fournisseur

6XV18732C

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

10.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

200 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

90 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble FO chenillable, (50/125), câble chenillable, dédoublable, sans connecteur, au mètre, longueur max. 1000m quantité minimale de commande : 20m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry