🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Trailing Cable GP 50/125 50 M - 6XV18733DN50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Trailing Cable GP 50/125 50 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 50 m

  • type de connecteur raccordement 1 - ST

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169850704

Réf. Sonepar

00080985073

Réf. Fournisseur

6XV18733DN50

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

50 m

type de connecteur raccordement 1:

ST

type de connecteur raccordement 2:

ST

couleur de gaine:

vert

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble FO chenillable GP 50/125, connectorisé avec 2x2 connecteurs BFOC, repère de retrait, longueur 50m.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry